ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

グリースニップル
自己潤滑ピローブロックベアリング
NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。

仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4778 アズワン品番65-7977-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66464188 NP40
16,300
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする