高圧エアホースリール EA124BXシリーズ

高圧エアホースリール EA124BXシリーズ エスコ 高圧エアホースリール EA124BXシリーズ エスコ

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。
高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。
高圧釘打ち機、タッカーに適しています。

仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66464197 EA124BX-25
オープン
53,500
58,850 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする