ロッドレス電動アクチュエータ
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-120-800-0H-25p-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9601
アズワン品番65-8000-91
内容量1個
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-120-800-0H-25p-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U