ビー・ブラウンエースクラップ ビー・ブラウンエースクラップの 医療 ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物 ビー・ブラウンエースクラップの 剪刀 神経剥離剪刀 両尖反 14cm 神経剥離剪刀 両尖反 14cm 注文コード 66464800 材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。 仕様●両尖反 14cm アズワン品番65-9042-98 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BC017R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66464800 BC017R ¥35,200 ¥34,980 ¥34,980 ¥38,478 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 剪刀 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 抜糸ハサミ FC-0470 110MM プレミアムプラスジャパン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ リスター剪刀 包帯剪刀 E902シリーズ フリッツメディコ 税込¥3,850~ ¥3,500~ 眼科剪刃 SMシリーズ ユーメド貿易 税込¥2,858 ¥2,598 外科剪刃 ACシリーズ nopa 税込¥3,188~ ¥2,898~ メーヨー剪刀 JA04シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 眼科剪刀 JA04シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥2,418 ¥2,198 メッツェンバーム剪刀 JA04シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダード剪刀 SC JA05シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥8,468~ ¥7,698~ 眼科剪刀 SC JA05シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥8,468 ¥7,698 メッツェンバーム剪刀 SC JA05シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥8,468~ ¥7,698~ TC付メッツェンバーム剪刀 JA06シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥12,078~ ¥10,980~ メーヨー剪刀 SC JA05シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥8,468~ ¥7,698~ 眼科剪刀 VAN(翼工業) 税込¥2,198 ¥1,998 メッツェンバーム剪刀 フリッツメディコ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 金冠剪刀 フリッツメディコ 税込¥4,838 ¥4,398 外科剪刀 ねじ止タイプ 145mm VAN(翼工業) 税込¥1,648 ¥1,498 外科剪刀 ねじ止タイプ 直 D101シリーズ フリッツメディコ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ リスター剪刀 包帯剪刀 B190シリーズ フリッツメディコ 税込¥4,838~ ¥4,398~ メーヨー剪刀 反 BSシリーズ 荒川製作所 税込¥5,498~ ¥4,998~ メッツェンバウム剪刀 ノーブランド 税込¥6,928~ ¥6,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物剪刀 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品