Step Motor 28H2P3205A4
主に機械式モーションコントロールに使用されます
CNCフライス盤、レーザーカッター、3Dプリンターなど。
同様にロボットプラットフォームモーションコントロールにも使用できます。
仕様●相数:2●リード線 4本●ステップ角:1.8°●供給電圧:12V/24V●定格電流:0.45A/相●絶縁クラス:B種
アズワン品番67-0452-16
内容量1個
主に機械式モーションコントロールに使用されます
CNCフライス盤、レーザーカッター、3Dプリンターなど。
同様にロボットプラットフォームモーションコントロールにも使用できます。