手動バルブ

手動バルブ Festo

Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60

仕様●機能:2/2 Bistable●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:Rp●メーカーシリーズ:VAPB (仮想拡張)●コード番号:202-2647 アズワン品番65-8033-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66467925 VAPB-1/2-F-40-F03
7,000
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする