曜日別特売

丸型コネクタ 37極 パネルマウント 1袋 200個入

丸型コネクタ 37極 パネルマウント 1袋 200個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル
TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、

仕様●極数:37●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4001アズワン品番65-7768-42内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469736206306-1
252,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする