伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ

伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。
つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。
フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置く

仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×355×30●重量(g):2300●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.4kgを引いた重さアズワン品番65-9327-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66473044EA951FE-127
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする