クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 9 mm と高さ 23.9 mm の製品があります。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4280
アズワン品番65-7601-04
内容量1袋(20個)