レディススラックス ミストグリーン 1574-605シリーズ

レディススラックス ミストグリーン 1574-605シリーズ ジーベック

体型を考慮した女性用スラックスです。
激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

ミストグリーン 番号コード:860-2490 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)・綿10(表面:ポリエステル100・裏面:ポリエステル65/綿35)※裏綿/帯電防止/リサイクル素材 股下(cm)74 ウエスト(cm)104~112 総丈(cm)115 ヒップ(cm)142 アズワン品番65-8364-12 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66476115 1574-605-6L
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする