エスコ エスコの 研磨材 エスコの 軸付研磨 エスコの ロータリーバー 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ 注文コード 66476176 注文コード 66476176 特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。 時間と労力の大幅な削減が可能です。 仕様●刃径×刃長×全長:6×4.7×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型 アズワン品番65-9288-24 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA819LD-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66476176 EA819LD-6 オープン ¥3,040 ¥3,040 ¥3,344 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758 ¥689 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758 ¥689 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,538~ ¥1,398~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 超硬ロータリーバーステンカット ビアックス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバー PROMOTE 税込¥538~ ¥489~ 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ MirrorXponge カップタイプ(底面使用) クール・テック 税込¥32,780 ¥29,800 ”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20 イチグチ 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ フラップホイール(軸径6mm) 50×25 イチグチ 税込¥4,068 ¥3,698 ミニチュアホイールブラシ コーワ 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨ロータリーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品