男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ

男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ ナガイレーベン

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
素材は杢調の通気性に優れたニット素材を使用しています。
袖から脇にかけて濃色配色にすることによって、汗染みも目立ちにくく、すっきりと見えるデザインです。

仕様●生地:JM●カラー:ネイビー●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、キュプラ/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)118●裄丈:(cm)48●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-29 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66476596 JM-3132
7,700
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする