レディスラットズボン チャコールグレー 1699-25シリーズ

レディスラットズボン チャコールグレー 1699-25シリーズ ジーベック

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 チャコールグレー サイズ17 番号コード:123-6611 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)84~90 ヒップ(cm)117 アズワン品番65-8386-23 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66476630 1699-25-17
5,770
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする