よう素フラスコ TS摺部24 618シリーズ

よう素フラスコ TS摺部24 618シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●TS摺部:24(栓のみ)●容量 mL:100mL~500mL共用●コード番号:618-125 アズワン品番65-8673-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66477348 618-125
3,000
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする