コネクタ端子 圧着端子 メス Economy Powerシリーズ 1袋 20個入

コネクタ端子 圧着端子 メス Economy Powerシリーズ 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト
エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジング●シリーズ:Economy Power●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.9mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:745-5104 アズワン品番65-7502-13 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66479274 1318912-1
710
659
725 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする