PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 50

PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 50 Transair

Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 50 mm のアルミパイプに瞬時に接続できます。定格圧力が 232 psi

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3173 アズワン品番65-7894-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66481015 6606 50 00
19,200
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする