Lazos
USB-AC充電器
iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様
●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:1口●出力:DC5V/2.1A(最大)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4×4×2.8cm●重量:約35g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。
アズワン品番
67-0375-59
内容量
1個
注意
※USBケーブルは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66486780
L-2.1AC
¥
890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください