曜日別特売

コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 - SIEMENS

Siemens の電流トランスは 100 / 5 A と統合されていますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定

仕様●種類:変流器●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8182アズワン品番65-7814-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664868593NJ4915-1EB10
38,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする