T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) SNMG120408PRシリーズ
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。鋼用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):0.7938●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4099
アズワン品番65-8241-44
内容量1セット(10個)