ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入

ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3119 アズワン品番65-7491-14 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66490919 1190540
51,100
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする