スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズPg29 B16

スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズPg29 B16 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact スリーブハウジング B16 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B16●ねじサイズ:Pg29●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6341 アズワン品番65-7756-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66491314 1412652
5,090
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする