137x 66x213mm キーボックス 可変ダイヤル/簡易防水
カギの安全な受け渡しに。
カードキー等、複数の鍵を収納できます。
仕様●外寸サイズ(mm):66×137×213(H)●内寸サイズ(mm):52×93×185(H)●色:黒●材質:ABS●ワイヤー:取っ手長さ/320~400mm、幅/15mm、厚み/4mm●重量:約545g●番号設定可(3桁ダイヤル式)●マスターキー2本付
アズワン品番65-9339-22
内容量1個
カギの安全な受け渡しに。
カードキー等、複数の鍵を収納できます。