曜日別特売

丸型コネクタ用アダプタ ストレート

丸型コネクタ用アダプタ ストレート - BULGIN

Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●終端1:4ピンオスM12●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:208-8124アズワン品番65-7539-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66493624PXPPVC08TSMM04AFIIFI
7,200
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする