自動車用コネクタ 28極 メス 車載用コネクタハウジング 1セット 10個入

自動車用コネクタ 28極 メス 車載用コネクタハウジング 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPSEAL 16 ハイブリッドレバーハウジングは、かん合用のレバースライド機構とスライド式取り付けクリップを備えています。24 サイズの 16 端子と 4 サイズの 12 端子を組み合わせ、それぞれ最大 13 A 又は 25 A の電流を流せば、設計の柔軟性が広がります。打ち抜き丸形端子

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:4●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMPSEAL●色:黒●高さ:48.45mm●幅:111.25mm●深さ:72.75mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-1356 アズワン品番65-7587-76 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66493990 2138846-1
25,900
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする