アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 電子部品(オンボード) アズワンの 受動部品 チップ抵抗 CR06シリーズ チップ抵抗 CR06シリーズ 注文コード 仕様●チップ抵抗器●パッケージ:0603(0201inch)●抵抗値:100kΩ●許容差:1%●定格電力:0.05W●温度係数:200ppm/℃●シリーズ名:CR06●製品名:角型チップ抵抗器●長さ:0.6mm●最低使用温度:-55℃●幅:0.3mm●最高使用温度:125℃●高さ:0.23mm アズワン品番67-0370-63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CR06-104FV 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66494218 CR06-104FV ¥10 ¥9 ¥9 ¥10 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ JST 圧着工具 SPHDコンタクト WCシリーズ WC-620 JST(日本圧着端子製造) 税込¥66,228~ ¥60,207~ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ パワーバンドSS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO 税込¥6,268~ ¥5,698~ RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥34,320 ¥31,200 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個 BLACK BOX 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個 BLACK BOX 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個 BLACK BOX 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ Sigfox Breakout board 京セラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ サーボモータチェッカ2 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗固定抵抗器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抵抗」にはこんなカテゴリがあります 固定抵抗器 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) シェアする マイページ 最近見た商品