アゼアス
AZ GUARD(R)4000 続服 多孔質フィルムラミネート製
透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。
主な用途:汚れ作業等
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様
フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い、使いきり
色
白
サイズ
4L
適応身長(cm)
176~194
アズワン品番
65-8879-19
素材
多孔質フィルム
適応胸囲(cm)
100~132
内容量
1着
注意
※AZ GUARD(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66494699
AZGUARD4000-4L
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください