コロミル745 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 745R2109EM50シリーズ
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。
両面14コーナチップ仕様です。
フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋼●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●PVD●タフ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9474
アズワン品番65-8144-10
内容量1セット(10個)
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。
両面14コーナチップ仕様です。
フライス加工用。