ツナギ服 アーミーグリーン 34011-62シリーズ

ツナギ服 アーミーグリーン 34011-62シリーズ ジーベック

使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い アーミーグリーン サイズL 番号コード:124-0071 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 総丈(cm)159 アズワン品番65-8448-29 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66496135 34011-62-L
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする