コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMX090204WFシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMX090204WFシリーズ サンドビック

優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PMK●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.97●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF0.3969●PVDサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7560 アズワン品番65-8254-11 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66496966 TCMX090204WF
11,900
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする