曜日別特売

ロータリハンドル 黒 TeSys GV4

ロータリハンドル 黒 TeSys GV4 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、黒色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2530アズワン品番65-7800-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66498068GV4ADN01
71,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする