ツナギ服 ウォルナット 34012-58シリーズ

ツナギ服 ウォルナット 34012-58シリーズ ジーベック

ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群 ウォルナット サイズS 材質(本体)綿100% 番号コード:124-0076 胸囲(cm)110 股下(cm)68 ウエスト(cm)80 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 総丈(cm)148 アズワン品番65-8448-60 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66499294 34012-58-S
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする