中間棚 W90cm H100cmカウンター用 61-427-48シリーズ

中間棚 W90cm H100cmカウンター用 61-427-48シリーズ アズワン 中間棚 W90cm H100cmカウンター用 61-427-48シリーズ アズワン 中間棚 W90cm H100cmカウンター用 61-427-48シリーズ アズワン

別売のカウンター本体(61-427-42-3)の専用棚です。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W86.2×D55cm 、棚厚:18mm●重量:14kg●耐荷重:20kg●棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。 アズワン品番65-8883-53 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66501044 61-427-48-3
6,240
6,230
6,853 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする