IDCコネクタ 1.27mmピッチ 12極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 12極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Micro-MaTch パドルボードコネクタは、より永続的なケーブル接続を実現するため、はんだレグがインデントされており、はんだ付け前後の機械的保持を実現しています。公称厚さが 1.6 mm の基板へのはんだ付け用です。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.

仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:12●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5868 アズワン品番65-7778-15 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66501376 1-215570-2
365,000
359,800
395,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする