ABB
Orion Shield-045 - Lens shield for O1B
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1516
アズワン品番
65-7794-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502295
2TLA022313R5200 Orion Shield-045
¥
44,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください