配電ブロック 7極 1袋 10個入
Phoenix 450 V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Con
- 仕様
- ●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●色:青●コード番号:201-4142
- アズワン品番
- 65-7747-40
- 内容量
- 1袋(10個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















