曜日別特売

安全スイッチ 3SEシリーズ

安全スイッチ 3SEシリーズ - SIEMENS

Siemens 3SE6 は、マグネット式ラッチングと RFID 安全スイッチを備えたアクチュエータです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。磁気ラッチ機構を備えています IP 保護等級は IP65、IP67、IP69K です。

仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:RFID●シリーズ:3SE●コード番号:213-1296アズワン品番65-7796-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665030993SE6310-1BC01
78,600
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする