コロミル176 ギアミリングチップ(351)1130 1セット 176Mシリーズ
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。
高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
鋼のホブ加工に。
仕様●PRSPC:6●RE:1.2●W1:14.6●LE:15.6●S:5.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0254
アズワン品番65-8131-37
内容量1セット(10個)
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。
高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
鋼のホブ加工に。