曜日別特売

留め金&南京錠 XCSA、XCSB、XCSC、XCSE 用

留め金&南京錠 XCSA、XCSB、XCSC、XCSE 用 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい

仕様●種類:南京錠装置●併用可能製品:XCSA 、XCSB 、XCSC 、XCSE●素材:鋼●コード番号:220-1385アズワン品番65-7831-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504517XCSZ90
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする