ジーベック
レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 1698-25シリーズ
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
7
番号
コード:123-1922
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
56
アズワン品番
65-8385-89
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66506854
1698-25-7
¥6,531
¥
5,990
¥6,589
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください