スマート連結ミニ平台車

スマート連結ミニ平台車 アズワン スマート連結ミニ平台車 アズワン スマート連結ミニ平台車 アズワン

350ml×24本入りの缶ビール・缶ジュースダンボールぴったりサイズで、ケースの陳列に便利。
縦・横方向に連結ができます。台車をクロス積みすれば、キャスターが下の台車の樹脂板に触れないので衛生的。

仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W41×D27.5×H7.7cm●重量:約1.2kg●耐荷重:80kg●ナイロン製キャスター:直径5cm(ストッパー無し×4個) アズワン品番65-8119-74 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66507028 61-753-79-1
4,040
4,030
4,433 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする