ラットズボン マスタード 1296-57シリーズ

ラットズボン マスタード 1296-57シリーズ ジーベック

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 マスタード 番号コード:861-0993 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)66~74 アズワン品番65-8330-93 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66509794 1296-57-S
6,010
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする