ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの トップス 長袖ブルゾン サンドベージュ 2294-39シリーズ 洗い加工仕様 混率綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)% 長袖ブルゾン サンドベージュ 2294-39シリーズ 注文コード 66519470 フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色サンドベージュ サイズL 番号コード:123-6606 胸囲(cm)111 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)63 アズワン品番65-8433-65 内容量1着 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2294-39-L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66519470 2294-39-L ¥6,494 ¥5,990 ¥5,990 ¥6,589 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トップス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 税込¥8,358~ ¥7,598~ 長袖ジャンパー クロダルマ 税込¥7,029~ ¥6,390~ 半袖ジャケット 6082 バートル 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) ジャケット 7091 バートル 税込¥4,288~ ¥3,898~ ジャケット BONOFFICE 税込¥10,338~ ¥9,398~ 長袖シャツ(反射材) 桑和 税込¥7,588~ ¥6,898~ 長袖シャツ 桑和 税込¥6,598~ ¥5,998~ 長袖シャツ(難燃) 桑和 税込¥7,258~ ¥6,598~ 長袖シャツ(難燃) 桑和 税込¥12,078~ ¥10,980~ ベスト BONOFFICE 税込¥14,278~ ¥12,980~ Jawin 長袖シャツ 56704 自重堂 税込¥3,518~ ¥3,198~ 長袖ブルゾン 桑和 税込¥10,998~ ¥9,998~ 長袖ブルゾン 桑和 税込¥6,268~ ¥5,698~ 長袖ブルゾン 桑和 税込¥7,258~ ¥6,598~ 長袖ブルゾン 桑和 税込¥6,598~ ¥5,998~ 長袖ボタンダウンポロ胸ポケ 桑和 税込¥5,718~ ¥5,198~ 長袖ジャケット 桑和 税込¥10,998~ ¥9,998~ 防寒ブルゾン(防風.透湿 桑和 税込¥7,368~ ¥6,698~ 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 税込¥8,468~ ¥7,698~ 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアトップス春夏 トップスブルゾン・ジャケット 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります ブルゾン・ジャケット 春夏 長袖シャツ 春夏 半袖シャツ 春夏 長袖スモック 春夏 半袖スモック 春夏 ベスト 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品