木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
コード穴があります。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H71.2cm、内寸:W86×D29×H68cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:30kg●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-30
内容量1台
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
コード穴があります。