車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入

車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入 - WICKMANN
仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685アズワン品番65-8095-21内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665239160298500.ZXH
10,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする