レディスピタリティラットズボン シルバーグレー 1639-22シリーズ

レディスピタリティラットズボン シルバーグレー 1639-22シリーズ ジーベック

ハードな現場で働く女性にも対応できるラットズボンをラインナップしました。
女性の体型を考慮したシルエットを活かして、ラットズボンもノータック仕様のすっきり仕上げです。
NEWピタリティウエストゴムを採用しています。
用途:作業全般

シルバーグレー 番号コード:861-2960 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)101 アズワン品番65-8374-72 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66533296 1639-22-13
6,400
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする