エクセレントポリエチレン手袋PEー400

エクセレントポリエチレン手袋PEー400 三興化学工業

内側エンボス加工でベタツキとスベリを防止します。

仕様●色:半透明●サイズ:S●全長(cm):26.0●手のひら周り(cm):25.0●中指長さ(cm):7.2●厚さ(mm):0.026●粉(あり・なし):なし●エンボス加工:内エンボス●食品衛生法:適合品●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:408-2440 アズワン品番67-2346-62 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66534249 239320
1,571
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする