取り付けセット VAME 値 シリーズ
Festo のロータリグリッパーモジュールの回転角度は無限です。グリッパーフィンガーの数は 2 本で、グリッパージョーストロークサイズは 5 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 40 ℃ 保護クラスIP20
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-9024
アズワン品番65-7919-02
内容量1個
Festo のロータリグリッパーモジュールの回転角度は無限です。グリッパーフィンガーの数は 2 本で、グリッパージョーストロークサイズは 5 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 40 ℃ 保護クラスIP20