曜日別特売

圧力スイッチ CQ20-331シリーズ

圧力スイッチ CQ20-331シリーズ - 長野計器

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1%max.P●接点:L:下限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66535640CQ20-331
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66535640CQ20-33175699235CQ20-331-L 0.1MPaCQ20-331 圧力スイッチ CQ20 長野計器 75699235圧力スイッチ CQ20長野計器1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする