コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6844 アズワン品番65-7577-32 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66536918 3-2316114-4
4,710
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする