[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9288-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66539840EA819RC-8
オープン
5,050
5,555(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする